Garra de aperto curta 12

N.º do artigo: 370665 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura a Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6313 K
Largura da ranhura a 12 mm
Altura de fixação h 0 mm - 35 mm
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 Tam. 1212100
Comprimento L 88 mm
Largura B 38 mm
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370665 12
EAN/GTIN 4020772077143
Número do fabricante 77149

Descrição

Ejecución:

  • Infinitamente ajustável.
  • Temperado, galvanizado e passivado a azul.

Volumen de suministro:

Com peça em U, completo com parafuso de ranhura em T DIN 787 (n.º 375300).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta