{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6313 K | |
Largura da ranhura a | 18 mm | |
Altura de fixação h | 0 mm - 55 mm | |
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 1816160 | |
Comprimento L | 130 mm | |
Largura B | 56 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370665 18 | |
EAN/GTIN | 4020772077198 | |
Número do fabricante | 77198 |