{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
parafuso conforme norma | M5×12 | |
Comprimento L | 19,05 mm | |
Largura B | 19,05 mm | |
Altura H | 7,92 mm | |
⌀ D1 | para M5 | |
altura de fixação recomendada | 1,5 mm - 3 mm | |
Norma | DIN 7984 | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370034 2 | |
EAN/GTIN | 4046368339341 | |
Número do fabricante | 33075 |