Ultra garra de fixação, quadrada 1

N.º do artigo: 370034 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    43,95 € / Peça
  • a partir de 2 Peça
    36,62 € / Peça
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

parafuso conforme norma M5×12
Comprimento L 19,05 mm
Largura B 12,7 mm
Altura H 6,35 mm
⌀ D1 para M5
altura de fixação recomendada 1,5 mm - 1,9 mm
Norma DIN 7984
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370034 1
EAN/GTIN 4046368339501
Número do fabricante 33050

Descrição

Ejecución:

  • O contorno da garra cria pequenas depressões.
  • A baixa altura de fixação poupa material.
  • Valores de corte mais elevados devido ao aperto positivo.

Aplicación:

Como encosto em dispositivos em combinação com os grampos Pitbull n.º 370025; 370030 ou grampos excêntricos n.º 370001; 370005; 370008.
Ideal para voltagem múltipla.

Volumen de suministro:

1 garra de fixação incluindo parafuso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta