Aparelho base da abraçadeira Centric Xtric 80M

N.º do artigo: 363000 80M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xtric
Força de fixação até máximo 25 kN
Peso 4 kg
L 220 mm
B 80 mm
Altura H 40 mm
Área de aperto S1 0 mm - 126 mm
Área de aperto S2 74 mm - 194 mm
Ranhura longitudinal 20 mm
binário máximo 85 Nm
Medidas dos tamanhos de chave 10 mm; 5 mm
‌Calibre parte inferior 52 mm
Código de cor para acessório adequado Xtric 80
Tipo de produto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363000 80M
EAN/GTIN 4062406090500
Número do fabricante 363000 80M

Descrição

Ejecución:

  • Muito boa acessibilidade e perfeitamente simétrica.
  • Completamente endurecido e parte inferior finamente fresada.
  • Grampos de peça crua e acabada com elevação mínima de mordente/componente.
  • Inclui orifícios para sistema de posicionamento LANG, adaptáveis a GARANT ZeroClamp e Erowa ITS148 (tam. 50 e 80) através de placa intermédia.
  • Troca de mordentes sem ferramentas. É possível alterar a gama de aperto rodando os mordentes.
  • Interface de automação.
  • Engenhoso sistema de troca rápida dos mordentes sem ferramenta.
  • Força de tensão até 25 kN com binário de 90 Nm.
  • Operação rápida e intuitiva.
  • Precisão de repetição de <0,01 mm.
  • Escala para pré-posicionamento dos módulos de aperto.
  • Porca do eixo com ou sem função pendular.
  • Rebordo de aperto para garras de aperto.
  • Ajuste do centro com chave de pinos.

Aplicación:

Perfeito para o processamento em 5 lados. Fixação cêntrica.

Idóneo para:

Mordentes superiores n.º 363010363045.

Volumen de suministro:

Calha de base, fuso, porcas do eixo, cobertura de fuso n.º 363083.

Partes opcionales:

Chave de parafusos sextavada n.º 627424 tam. 5, chave de pinos n.º 628600 tam. 2, chave dinamométrica n.º 656050, inserto para chave de caixa n.º 642229, garras de aperto n.º 363081 80 e 361165 CS1, pino de aperto GARANT n.º 363190, placas adaptadoras n.º 363079, 363080, 363085. Consola de extensão em altura n.º 363090 (em combinação com o n.º 363079). Estação de montagem n.º 358595 52/96.

Nota:

Os mordentes superiores correspondentes n.º 363010363045 não fazem parte do volume de fornecimento. A situação de aperto S2 é causada por rodar o mordente. Corrigir as falhas de aperto nos tipos XS e XSP e H com mordentes superiores desfasados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta