• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Aparelho base da abraçadeira Centric Xtric 80SS5

N.º do artigo: 363000 80SS5

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xtric
Força de fixação até máximo 25 kN
Peso 3,2 kg
L 170 mm
B 80 mm
Altura H 40 mm
Área de aperto S1 0 mm - 76 mm
Área de aperto S2 74 mm - 144 mm
Ranhura longitudinal 20 mm
binário máximo 85 Nm
Medidas dos tamanhos de chave 5 mm; 10 mm
‌Calibre parte inferior 52 mm
Código de cor para acessório adequado Xtric 80
Tipo de produto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363000 80SS5
EAN/GTIN 4062406338817
Número do fabricante 363000 80SS5

Descrição

Ejecución:

  • Muito boa acessibilidade e perfeitamente simétrica.
  • Completamente endurecido e parte inferior finamente fresada.
  • Grampos de peça crua e acabada com elevação mínima de mordente/componente.
  • Engenhoso sistema de troca rápida dos mordentes sem ferramenta.
  • Força de tensão até 25 kN com binário de 90 Nm.
  • Operação rápida e intuitiva.
  • Precisão de repetição de <0,01 mm.
  • Escala para pré-posicionamento dos módulos de aperto.
  • Porca do eixo com ou sem função pendular.
  • Rebordo de aperto para garras de aperto.
  • Ajuste do centro com chave de pinos.

Aplicación:

Perfeito para o processamento em 5 lados. Fixação cêntrica.

Idóneo para:

Mordentes superiores n.º 363010363045.

Volumen de suministro:

5× Xtric 363000.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta