{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 125 mm | |
Peso | 18,5 kg | |
Comprimento total L | 345 mm | |
Área de aperto b | 150 mm | |
Altura do corpo base G | 40 mm | |
Altura do mordente C | 40 mm | |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | |
Código de cor para acessório adequado | HOLEX 125 modular | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362110 125 | |
EAN/GTIN | 4045197708229 | |
Número do fabricante | 362110 125 |