{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 160,4 mm | |
Altura do mordente h | 49,8 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Comprimento do mordente l | 104 mm | |
Comprimento l1 | 44 mm | |
adequado para o código de cor | TitanSense | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361348 160 | |
EAN/GTIN | 4250364402996 | |
Número do fabricante | 6921844051031 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mordente escalonado para inserto de preensão fix 160
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
582,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
420,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
421,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
Altura do mordente h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Comprimento do mordente l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Altura h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Comprimento l1 | 44 mm | 64 mm | 54 mm |
adequado para o código de cor | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |