{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 124,4 mm | |
Altura do mordente h | 39,5 mm | |
Altura h1 | 20 mm | |
Comprimento do mordente l | 92 mm | |
Comprimento l1 | 43 mm | |
adequado para o código de cor | Titan2/TitanSense; Titânio; LCV125G | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361348 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402736 | |
Número do fabricante | 6921884051031 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mordente escalonado para inserto de preensão fix 125
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
348,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
292,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 124,4 mm | 125 mm |
Altura do mordente h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Comprimento do mordente l | 92 mm | 92 mm |
Altura h1 | 20 mm | 20 mm |
Comprimento l1 | 43 mm | 43 mm |
adequado para o código de cor | Titan2/TitanSense; Titânio; LCV125G | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titânio; Titan2/TitanSense |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |