{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 160 mm | |
Altura do mordente h | 49,8 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Comprimento do mordente l | 96 mm | |
Comprimento l1 | 64 mm | |
adequado para o código de cor | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 360468 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777935 | |
Número do fabricante | 360468 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mordente escalonado móvel 160
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
420,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
421,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 160 mm | 160 mm |
Altura do mordente h | 49,8 mm | 49,8 mm |
Comprimento do mordente l | 96 mm | 104 mm |
Altura h1 | 25 mm | 25 mm |
Comprimento l1 | 64 mm | 54 mm |
adequado para o código de cor | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |