{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TeleCentric | |
Versão | Sistema de sujeción de punto cero | |
Área de aperto S1 | 49 mm - 150 mm | |
Área de aperto S2 | 99 mm - 200 mm | |
Comprimento L | 351 mm | |
Altura do corpo base c | 168,9 mm | |
Largura B | 94 mm | |
Largura da ranhura n H7 | 20 mm | |
Altura h | 27,1 mm | |
Força de fixação até máximo | 30 kN | |
binário máximo | 45 Nm | |
Peso | 19,5 kg | |
Medidas dos tamanhos de chave | 14 mm | |
Código de cor para acessório adequado | TeleCentric | |
Tipo de produto | Tornillo de banco para máquinas |
Número do artigo | 361255 70M | |
EAN/GTIN | 4250364403047 | |
Número do fabricante | 6921548000155 |