Prensa de 5 eixos TeleCentric 70K

N.º do artigo: 361255 70K
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: Sistema de sujeción de punto cero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TeleCentric
Versão Sistema de sujeción de punto cero
Área de aperto S1 16 mm - 85 mm
Área de aperto S2 66 mm - 135 mm
Comprimento L 286 mm
Altura do corpo base c 168,9 mm
Largura B 94 mm
Largura da ranhura n H7 20 mm
Altura h 27,1 mm
Força de fixação até máximo 30 kN
binário máximo 45 Nm
Peso 17,5 kg
Medidas dos tamanhos de chave 14 mm
Código de cor para acessório adequado TeleCentric
Tipo de produto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361255 70K
EAN/GTIN 4250364403030
Número do fabricante 6921548000055

Descrição

Ejecución:

  • Ideal para utilização em centros de processamento de 5 eixos.
  • Tensionamento convencional e tensionamento de aperto possível.
  • Fuso telescópico, o contorno de interferência mantém-se inalterado.
  • Programação centralizada, simples sem compensação zero.
  • A acessibilidade da peça é independente da largura de aperto.
  • Design simétrico = a peça permanece centrada e a sobremedida paralela do material é distribuída simetricamente.
  • Troca do mordente sem ferramentas por fecho rápido em 10 segundos / par de mordentes.
  • Força de aperto constante por meio de fuso telescópico de baixa manutenção.
  • De série com furos de alojamento 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200.
  • Anel de escala integrado para um ajuste preciso da posição central.
  • Força de aperto 30 kN a 45 Nm linear.

Volumen de suministro:

Manivela, guia de início rápido.

Partes opcionales:

Chave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, inserto de chave de parafusos sextavado n.º 643330 tam. 14, mordentes superiores n.º 361258 – 361264, garras de aperto n.º 360750 tam. 125/160, conjunto de alinhamento e fixação n.º 360530, pinos de aperto n.º 360025 tam. 25M10 ou 25M10/138.
Mordentes superiores n.º 361258361260, garras de aperto n.º 360750 tam. 125/160, conjunto de alinhamento e fixação n.º 360530, pinos de aperto n.º 360025 tam. 25M10 ou 25M/138.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta