{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TeleCentric | |
Versão | Sistema de sujeción de punto cero | |
Área de aperto S1 | 44 mm - 165 mm | |
Área de aperto S2 | 106 mm - 227 mm | |
Comprimento L | 398 mm | |
Altura do corpo base c | 178,9 mm | |
Largura B | 125 mm | |
Largura da ranhura n H7 | 20 mm | |
Altura h | 27,1 mm | |
Força de fixação até máximo | 40 kN | |
binário máximo | 60 Nm | |
Peso | 35 kg | |
Medidas dos tamanhos de chave | 14 mm | |
Tipo de produto | Tornillo de banco para máquinas |
Número do artigo | 361255 125 |