{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Xpent | |
Comprimento L | 126 mm | |
Largura B | 125 mm | |
Altura H | 174,5 mm | |
H1 | 147,5 mm | |
Peso | 11 kg | |
adequado para o código de cor | Xpent1-2 | |
Tipo de produto | Elemento de fixação |
Número do artigo | 361105 2 | |
EAN/GTIN | 4045197809230 | |
Número do fabricante | 361105 2 |