Módulo de fixação fixo 1

N.º do artigo: 361105 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Comprimento L 126 mm
Largura B 125 mm
Altura H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Peso 9 kg
adequado para o código de cor Xpent1-2
Tipo de produto Elemento de fixação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361105 1
EAN/GTIN 4045197809223
Número do fabricante 361105 1

Descrição

Ejecución:

Todas as superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123361137.

Idóneo para:

Calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119 e mordentes superiores n.º 361123361138.

Partes opcionales:

Chave de parafusos sextavada com cabo em T n.º 627424 tam.5 e chave dinamométrica n.º 656050 tam.120.

Nota:

Para os parafusos de fixação, é necessário um inserto de chave de parafusos sextavado (Tipo 0 = SW8, Tipo 1, 1S+2 = SW10).
Para o bloqueio do fuso, é necessário um inserto de chave de parafusos SW5.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta