Ejecución:
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.
Aplicación:
Pode ser utilizado na horizontal e na vertical. Aperto das peças através do alojamento de ferramentas SK (DIN69871) (por exemplo, ER, OZ, etc.). O pino de aperto é aparafusado por baixo através do adaptador para fixar o alojamento de ferramentas. Particularmente adequado para pequenas peças de filigrana ou redondas.
Idóneo para:
Discos de sujeição ⌀ 90, ⌀ 120 ou 138 mm com furo de indexação.
Nota:
Pino de aperto n.º
360025 tam. 14M12/90 para ⌀ 90 mm.
Pino de aperto n.º
360025 tam. 18M16 para ⌀ 120 mm.
Pino de aperto n.º
360025 tam. 18M16/138 para ⌀ 138 mm.
Encomendar em separado!