Placa de base ZeroClamp, Tipo: 10077

N.º do artigo: 360012 10077
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
Tipo 10077
⌀ do mandril de fixação 120 mm
Número de mandris de fixação 2
Largura B 166 mm
Comprimento A 416 mm
Altura H 44 mm
Calibre de pontas S 200 mm
Tipo de produto Placa de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360012 10077
EAN/GTIN 4045197377005
Número do fabricante 360012 10077
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Todos os furos para distâncias de ranhuras em T de 63, 100, 125 mm.
Furo central ⌀ 25 H7 para alojamento de um conjunto de centragem.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Vantagem:

Para máquinas verticais/horizontais.

Material:

Placa de base feita de alumínio de alta resistência, superfície tratada.
Todos os componentes do disco de sujeição são feitos de aço inoxidável ou à prova de corrosão.

Acessórios especiais:

Pino de aperto n.º 360025.
Blocos terminais n.º 360017 tam. 12808 / 12805.

Nota:

Placas de base com disco de sujeição com ⌀ de 138 mm também disponíveis com discos de sujeição autobloqueantes a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "ZeroClamp" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta