Adaptador ZeroClamp para alojamento de ferramentas SK (DIN 69871) 138

N.º do artigo: 360042 138
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para mandril de fixação de ⌀ Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
indicado para mandril de fixação de ⌀ 138 mm
Altura de montagem H 77 mm
Número de furos para pinos de aperto 1
indicado para SK40
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360042 138
EAN/GTIN 4045197722829
Número do fabricante 360042 138

Descrição

Ejecución:

A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Aplicación:

Pode ser utilizado na horizontal e na vertical. Aperto das peças através do alojamento de ferramentas SK (DIN69871) (por exemplo, ER, OZ, etc.). O pino de aperto é aparafusado por baixo através do adaptador para fixar o alojamento de ferramentas. Particularmente adequado para pequenas peças de filigrana ou redondas.

Idóneo para:

Discos de sujeição ⌀ 90, ⌀ 120 ou 138 mm com furo de indexação.

Nota:

Pino de aperto n.º 360025 tam. 14M12/90 para ⌀ 90 mm.
Pino de aperto n.º 360025 tam. 18M16 para ⌀ 120 mm.
Pino de aperto n.º 360025 tam. 18M16/138 para ⌀ 138 mm.
Encomendar em separado!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "ZeroClamp" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta