{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 10-3/8 | |
Área de aperto | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 34,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 61 mm | |
Alojamento | 3/8-24 polegada | |
chave adequada para coroa dentada | S2 | |
Tipo de produto | Mandril com coroa dentada |
Número do artigo | 342225 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208415789 | |
Número do fabricante | 1322220 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril com coroa dentada Prima 10-3/8
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
31,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
26,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | 3/8-24 polegada | 3/8-24 polegada |
⌀ exterior | 34,5 mm | 33,3 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 61 mm | 61 mm |
Área de aperto | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Tipo | 10-3/8 | 10-3/8 |
chave adequada para coroa dentada | S2 | S2 |
Tipo de produto | Mandril com coroa dentada | Mandril com coroa dentada |