{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 10-1/2 | |
Área de aperto | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 34,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 61 mm | |
Alojamento | 1/2-20 polegada | |
chave adequada para coroa dentada | S2 | |
Tipo de produto | Mandril com coroa dentada |
Número do artigo | 342225 10-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208415888 | |
Número do fabricante | 1322221 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril com coroa dentada Prima 10-1/2
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
33,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
28,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | 1/2-20 polegada | 1/2-20 polegada |
⌀ exterior | 34,5 mm | 33,3 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 61 mm | 61 mm |
Área de aperto | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Tipo | 10-1/2 | 10-1/2 |
chave adequada para coroa dentada | S2 | S2 |
Tipo de produto | Mandril com coroa dentada | Mandril com coroa dentada |