Mandril com coroa dentada 10-3/8

N.º do artigo: 342235 10-3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 10-3/8
Área de aperto 0,8 mm - 10 mm
⌀ exterior 33,3 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 61 mm
Alojamento 3/8-24 polegada
chave adequada para coroa dentada S2
Tipo de produto Mandril com coroa dentada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 342235 10-3/8
EAN/GTIN 4045197152961
Número do fabricante 342235 10-3/8

Descrição

Ejecución:

Guia de chave não endurecida.
Para rotação no sentido dos ponteiros do relógio.
Mandril aplicável para rotação à direita e à esquerda, pois pode ser fixado com um parafuso (rosca esquerda).

Aplicación:

Para perfuração universal em perfuradoras manuais elétricas, perfuradoras de impactos e perfuradoras de coluna.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta