{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 13/12 | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 90 mm | |
Cone para mandril | B 12 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,065 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341455 13/12 | |
EAN/GTIN | 4019208069067 | |
Número do fabricante | 305221 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucha autorroscante Supra com SKS 13/12
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
106,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
75,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
76,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Cone para mandril | B 12 | B 12 | B 12 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo | 13/12 | ||
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave | Bucha sem chave |