{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 13/16 | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 89,3 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341455 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208069036 | |
Número do fabricante | 305203 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucha autorroscante Supra com SKS 13/16
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
106,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
95,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
311 peças em stock
95,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 42,8 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Cone para mandril | B 16 | B 16 | B 16 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 89,3 mm | 103 mm | 101,6 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo | 13/16 | ||
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave | Bucha sem chave |