{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 52 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 105 mm | |
Cone para mandril | B 18 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 17,431 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341420 16/18 | |
EAN/GTIN | 4045197883278 | |
Número do fabricante | 341420 16/18 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |