Bucha autorroscante 6

N.º do artigo: 341420 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 0 mm - 8 mm
⌀ exterior 37 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 78 mm
Cone para mandril B 10
⌀ máximo do cone para mandril 10,094 mm
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341420 6
EAN/GTIN 4045197883209
Número do fabricante 341420 6

Descrição

Ejecución:

Modelo para a indústria
Com cone para mandril DIN 238

Aplicación:

Para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300342887 ou diretamente no fuso da máquina.
Para perfuradoras verticais.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta