{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 0 mm - 8 mm | |
⌀ exterior | 37 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 78 mm | |
Cone para mandril | B12 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,065 mm | |
Tipo de produto | Portabrocas sin llave |
Número do artigo | 341420 8 | |
EAN/GTIN | 4045197883216 | |
Número do fabricante | 341420 8 |