{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 47 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 103 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
Tipo de produto | Portabrocas sin llave |
Número do artigo | 341420 13/16 | |
EAN/GTIN | 4045197883254 | |
Número do fabricante | 341420 13/16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Bucha autorroscante, Tipo: 13/16
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
95,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
287 peças em stock
95,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 47 mm | 42,5 mm |
Cone para mandril | B 16 | B 16 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 103 mm | 101,6 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo de produto | Portabrocas sin llave | Bucha sem chave |