{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK6 | |
⌀ da caixa D | 105 mm | |
Comprimento útil B | 169 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 50 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 30 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,01 mm | |
Comprimento da ponta C | 77,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 2.800 r.p.m. | |
para peso da peça | 2.500 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320673 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200275 | |
Número do fabricante | 320673 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas 60° / 30° 6
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
734,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
661,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 2.500 kg | 3.500 kg |
⌀ da caixa D | 105 mm | 105 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cone Morse | MK6 | MK6 |
Comprimento útil B | 169 mm | 150 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 50 mm | 50 mm |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem |