{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK3 | |
⌀ da caixa D | 50 mm | |
Comprimento útil B | 94,5 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 25 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 12 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | |
Comprimento da ponta C | 45 mm | |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 500 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320673 3 | |
EAN/GTIN | 4062406200039 | |
Número do fabricante | 320673 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas 60° / 30° 3
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
225,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
160,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
128,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | 5.000 r.p.m. | 5.000 r.p.m. |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cone Morse | MK3 | MK3 | MK3 |
Comprimento útil B | 94,5 mm | 79 mm | 79 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem |