{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK6 | |
⌀ da caixa D | 105 mm | |
Comprimento útil B | 150 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 50 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,01 mm | |
Comprimento da ponta C | 58,2 mm | |
n.º máximo de rotações | 2.800 r.p.m. | |
para peso da peça | 3.500 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320672 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200251 | |
Número do fabricante | 320672 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Ponto de torno rotativo rotativas 60° 6
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
661,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 096,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
989,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
734,28 €
649,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 3.500 kg | 2.500 kg | 4.500 kg | 2.500 kg |
⌀ da caixa D | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm |
Cone Morse | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 |
Comprimento útil B | 150 mm | 178 mm | 155 mm | 169 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |