{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK6 | |
⌀ da caixa D | 110 mm | |
Comprimento útil B | 178 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 52 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 20 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 86 mm | |
n.º máximo de rotações | 2.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 2.500 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320658 6 | |
EAN/GTIN | 4045197774330 | |
Número do fabricante | 320658 6 |