{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM3 | |
⌀ da caixa D | 48 mm | |
Comprimento total L | 166 mm | |
Comprimento útil B | 85 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 28 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | |
Comprimento da ponta C | 32,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 200 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320655 3 | |
EAN/GTIN | 5907412202716 | |
Número do fabricante | 800006620 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Ponto de torno rotativo rotativas leve 3
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
185,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
192,60 €
162,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
128,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 200 kg | 400 kg | 500 kg |
⌀ da caixa D | 48 mm | 34 mm | 49 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Cone Morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Comprimento útil B | 85 mm | 64 mm | 79 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 28 mm | 15 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |