{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK4 | |
⌀ da caixa D | 60 mm | |
Comprimento total L | 196,5 mm | |
Comprimento útil B | 94,5 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 38 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | |
Comprimento da ponta C | 43,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | |
para peso da peça | 400 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320655 4 | |
EAN/GTIN | 5907412202723 | |
Número do fabricante | 800006621 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas leve 4
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
229,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
257,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
170,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
214,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 800 kg |
n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | 3.800 r.p.m. | 5.000 r.p.m. | 3.800 r.p.m. |
erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Comprimento útil B | 94,5 mm | 116 mm | 85,5 mm | 103 mm |
Comprimento da ponta C | 43,5 mm | 53 mm | 29,5 mm | 40 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 38 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem |