{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM3 | |
⌀ da caixa D | 34 mm | |
Comprimento útil B | 64 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 15 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 19,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 400 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320645 3 | |
EAN/GTIN | 4045197773661 | |
Número do fabricante | 320645 3 |