{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D | 16 mm | |
⌀ exterior D1 | 25 mm | |
Comprimento da haste L1 | 13,5 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Tipo de produto | Fuso rápido |
Número do artigo | 319991 TBL | |
EAN/GTIN | 2050001960696 | |
Número do fabricante | TBE1304 |