Caixa do fuso de alta velocidade TB

N.º do artigo: 319991 TB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D 25 mm
⌀ exterior D1 25,5 mm
Comprimento da haste L1 10 mm
L2 30 mm
Tipo de produto Fuso rápido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319991 TB
EAN/GTIN 4045197911469
Número do fabricante 105592

Descrição

Ejecución:

Fuso de alta velocidade acionado por líquido de refrigeração (10 – 60 bar), velocidades até 75 000 rpm.

Aplicación:

Aumento do avanço e da velocidade de corte, utilizado principalmente para ferramentas com pequenos diâmetros (⌀ da haste 3 – 6 mm). Utilização para perfuração, rebarbação, gravação, utilização limitada para fresagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta