{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D | 16 mm | |
⌀ exterior D1 | 25,5 mm | |
Comprimento da haste L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Tipo de produto | Fuso rápido |
Número do artigo | 319991 TB90 | |
EAN/GTIN | 4045197911476 | |
Número do fabricante | 106783 |