{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318888 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672940 | |
Número do fabricante | PS6.B25.K01.100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de barras de mandrilar 25
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
285,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Projeção medida A | 100 mm | 105 mm | 105 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
L1 | 78 mm | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |