{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | HSK-T 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318831 25 | |
EAN/GTIN | 4045197905208 | |
Número do fabricante | 318831 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporte de barras de mandrilar fendido 25
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-T 63 | PSC 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Projeção medida A | 105 mm | 105 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
L1 | 79,05 mm | 83 mm |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície |