Suporte de barras de mandrilar fendido 16

N.º do artigo: 318831 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento HSK-T 63
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 105 mm
⌀ exterior D 45 mm
L1 79,05 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318831 16
EAN/GTIN 4045197905185
Número do fabricante 318831 16

Descrição

Ejecución:

GARANT - Maior estabilidade e efeito de amortecimento das vibrações graças ao envolvimento da barra de mandrilar.

Aplicación:

Para alojamento de barras de mandrilar.
Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta