Suporte de barras de mandrilar 8

N.º do artigo: 318888 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 8 mm
Alojamento PSC 63
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 80 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 58 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318888 8
EAN/GTIN 2050001672896
Número do fabricante PS6.B08.K01.080

Descrição

Aplicación:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de barras de mandrilar.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta