{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | HSK-T 40 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
L1 | 50 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318829 16 | |
EAN/GTIN | 2050001714305 | |
Número do fabricante | HA4.B16.K01.070 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de barras de mandrilar 16
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
206,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Projeção medida A | 70 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 40 mm | 45 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície |