{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-T 40 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318829 10 | |
EAN/GTIN | 2050001715630 | |
Número do fabricante | HA4.B10.K01.055 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de barras de mandrilar 10
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
206,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Projeção medida A | 55 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 45 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície |