{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 315 mm | |
Comprimento L | 110 mm | |
Largura B | 240 mm | |
Altura H | 70 mm | |
Distância entre furos a | 60 mm | |
Distância entre furos b | 28 mm | |
Largura da ranhura D | 21 mm | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313435 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929532 | |
Número do fabricante | 0169104 |