Conjunto de mordentes de segmentos 3 peças Aço 165

N.º do artigo: 313435 165
Definir preço 3 Peça (92,67 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 165 mm
Comprimento L 59,5 mm
Largura B 120 mm
Altura H 60 mm
Distância entre furos a 25 mm
Distância entre furos b 22 mm
Largura da ranhura D 17 mm
Tipo de produto Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313435 165
EAN/GTIN 2050001929501
Número do fabricante 0169100

Descrição

Ejecución:

Ranhuras finamente fresadas e dentado retificado com precisão, brunidos.

Aplicación:

Tensão abrangente, de baixa distorção.

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Idóneo para:

Mandris de aperto automático da empresa Schunk, Röhm e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

Partes opcionales:

Porcas deslizantes n.º 313505313605.

Nota:

  • Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).
  • Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta