{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 210 mm | |
Comprimento L | 69,5 mm | |
Largura B | 140 mm | |
Altura H | 60 mm | |
Distância entre furos a | 35 mm | |
Distância entre furos b | 22 mm | |
Largura da ranhura D | 17 mm | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313435 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929518 | |
Número do fabricante | 0169101 |