{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 400 mm | |
Comprimento L | 125 mm | |
Largura B | 32 mm | |
Largura da ranhura A | 26 mm | |
Distância entre furos b | 54 mm | |
Largura da união D | 12 mm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313207 400 | |
EAN/GTIN | 2050001929037 | |
Número do fabricante | 0159103 |