{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 160 mm | |
Comprimento L | 65 mm | |
Largura B | 20 mm | |
Largura da ranhura A | 18 mm | |
Distância entre furos b | 32 mm | |
Largura da união D | 8 mm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313207 160 | |
EAN/GTIN | 2050001928993 | |
Número do fabricante | 0159106 |