{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 200 mm | |
Comprimento L | 85 mm | |
Largura B | 22 mm | |
Largura da ranhura A | 20 mm | |
Distância entre furos b | 40 mm | |
Largura da união D | 10 mm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313207 200 | |
EAN/GTIN | 2050001929006 | |
Número do fabricante | 0159100 |