{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamanho do cone | 6 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Passagem E | 55 mm | |
Altura sem mordente H1 | 74,5 mm | |
Altura com mordente H2 | 107 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
Tamanho dos pinos roscados | M12 | |
⌀ do cone de centragem B | 106,39 mm | |
Quadrado de chave K | 11 mm | |
Peso | 17,3 kg | |
n.º máximo de rotações | 4.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312705 200/6 | |
EAN/GTIN | 4019208524689 | |
Número do fabricante | 185542 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril rotativo com quatro mordentes aço alojamento cónico curto 200/6
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 184,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
847,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Passagem E | 55 mm | 55 mm |
Peso | 17,3 kg | 19 kg |
Altura com mordente H2 | 107 mm | 107 mm |
Altura sem mordente H1 | 74,5 mm | 78 mm |
n.º máximo de rotações | 4.000 r.p.m. | 4.000 r.p.m. |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana | Mandril com espiral plana |